Material |
PLA/MET |
Clase de protección IP |
IP 67 |
Nivel de potencia |
60 W |
Grado de protección |
Clase de protección II/Aislamiento protector |
Color |
Negro |
Tensión nominal |
24 V/CC |
Peso del producto (por artículo) |
120.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0976500927 |
Ficha Técnica |
32408236.pdf |
Ficha Técnica |
32408243.pdf |