DRIVER LED 24V/CC IP20

Ref.: 9501015470
Ver todas las versiones

DRIVER-TIRA-LED-24V-120W-IP20

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DRIVER-TIRA-LED-24V-120W-IP20
DRIVER LED 24V/CC IP20
Transformador LED compacto para uso en aplicaciones de media y alta potencia.

Características

  • Alimentación: 220-240V CA, 50-60Hz.
  • Tensión de salida: 24V CC.
  • Tornillo terminales para cables de diámetros entre 0,75mm² y 1,5mm².
  • Índice de protección: IP20
  • Protección Clase II.
  • Conforme normas EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 62384 y EN 55015.
  • Protección frente a picos de tensión, cortocircuitos, sobrecargas y funcionamiento sin carga.
  • Tamaño reducido, ideal para su instalación en lugares de difícil acceso.
  • Larga vida de servicio, hasta 60.000 horas.

Iluminación en escaparatismo, interiorismo, mobiliario, hostelería.


Garantía de 5 años, válida desde la fecha factura (consultar documento “Condiciones Garantía LED”)

Clase de protección IP

IP 20
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

85 °C
Más Información

Longitud

300 mm
Más Información

Nivel de potencia

120 W
Más Información

Anchura

40 mm
Más Información

Longitud del cable (secundario)

0 cm
Más Información

Color de la carcasa

Blanco
Más Información

Grado de protección

Clase de protección II/Aislamiento protector
Más Información

Material de la carcasa

Plástico
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Conexión de cables

Conexión atornillada
Más Información

Tipo de conexión (principal)

Caja de conexiones
Más Información

Superficie de la carcasa

Lacado
Más Información

Tipo de conexión

Conectado a través de cable
Más Información

Longitud del cable

0 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

400.000 g
Más Información

Altura

30 mm
Más Información

Tensión de salida

24 V
Más Información

Atenuable

No
Más Información

Catálogo General

9501015470

Ficha Técnica

581969660.pdf
Scroll to top