Material |
ST-ZD |
Superficie |
AN |
Longitud |
82 mm |
Anchura |
20 mm |
Color |
Color plata |
Diámetro de broca |
18 mm |
Grosor |
9 mm |
Profundidad de taladrado |
55 mm |
Nivel de brillo |
Mate |
Código del sistema armonizado |
83024200900 |
Peso del producto (por artículo) |
101.000 g |
Dirección DIN |
DIN R/L |
Longitud x anchura x espesor |
82 x 20 x 9 mm |
Catálogo General |
0688399951 |