Cierrapuertas

Ref.: 0688001288
Ver todas las versiones

DRCLSR-SCISARM-STS281-BROWN

Descripción

DRCLSR-SCISARM-STS281-BROWN
Cierrapuertas
STS 281 con brazo de tijera
Montaje directo sin necesidad de placa de montaje
  • Cierrapuertas superior hidráulico con secuencia de cierre controlada.
  • Control preciso de la velocidad de cierre y del tope final mediante un tornillo de cabeza hueca hexagonal desde el lateral
  • Cuerpo de aluminio y cubierta deslizante delantera de aluminio
  • Diseño compacto
  • Se puede adaptar a las circunstancias locales

Permite modificar la fuerza de cierre cambiando la posición de montaje.


De este modo, este versátil cierrapuertas puede utilizarse en puertas de diferentes pesos y tamaños.



Si los cierrapuertas se van a instalar en salas húmedas, instalaciones exteriores sin protección o entornos con una atmósfera agresiva o corrosiva, se requieren versiones especiales o medidas de protección.

Ángulo de apertura opuesto al lado de la bisagra

170 grados
Más Información

Material

ALU/PLA/ST
Más Información

Tipo de montaje

Atornillado
Más Información

Material de la puerta

MaderaMetalPlástico
Más Información

Ángulo de apertura en el lado de la bisagra

180 grados
Más Información

Opción de montaje

Lado contrario de la bisagra: montaje del cabezalLado de bisagra: montaje estándarMontaje directo
Más Información

Apto para edificación sin barreras conforme a DIN 18040

No
Más Información

Color

Sepia RAL 8014
Más Información

Se puede utilizar para la altura máxima de la puerta

2800 mm
Más Información

Declaración de conformidad EC (CE)

No
Más Información

Campo de aplicación

Área de objetoÁrea privada
Más Información

Tamaño mínimo del cierrapuertas

1
Más Información

Versión del racor

Con brazo articulado
Más Información

Velocidad de cierre

Infinitamente ajustable por válvula a 170°-0°, opuesto al laInfinitamente ajustable por válvula a 180 °-0° lado de la bi
Más Información

Tamaño máximo del cierrapuertas

4
Más Información

Se puede utilizar para la altura mínima de la puerta

800 mm
Más Información

DIN

1154
Más Información

Se puede utilizar para el número de puertas

1
Más Información

Declaración Ambiental de Producto

Más Información

Altura

56 mm
Más Información

Dirección DIN

DIN R/L
Más Información

Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo

35 mm
Más Información

Superficie

LAC
Más Información

Tipo de racor

Cierrapuertas
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

120 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura máxima de la puerta

1100 mm
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

40 °C
Más Información

Se puede utilizar para la anchura mínima de puerta

750 mm
Más Información

Volver a comprobar la acción

No
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-15 °C
Más Información

Adecuado para

Marcos de puerta tubularesPuertas de bastidor perfiladoPuertas de casaPuertas de entrada de apartamentoPuertas de retrete y bañoPuertas interiores
Más Información

Velocidad de cierre

Infinitamente ajustable por válvula a 10°-0°
Más Información

Con certificado de protección contra incendios

No
Más Información

Código del sistema armonizado

830160000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1699.000 g
Más Información

Normas

DIN 1154
Más Información

Adecuado para anchura de puerta mínima/máxima

750-1100 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-15 hasta 40 °C
Más Información

Tamaño mínimo/máximo del cierrapuertas

1-4
Más Información

Se puede utilizar para la altura mínima/máxima de la puerta

800-2800 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la puerta

35-120 mm
Más Información
Scroll to top