Distancia entre orificios |
195 mm |
Profundidad |
15 mm |
Altura de elevación |
16 mm |
Material |
ST |
Superficie |
LAC |
Longitud |
250 mm |
Anchura |
20 mm |
Color |
Color plata |
Diámetro del orificio |
4.8 mm |
Diámetro de la barra |
10 mm |
Adecuado para |
Puertas interiores de doble hoja |
Distancia máxima entre la puerta y el suelo acabado |
10 mm |
Material de la palanca basculante |
Fundición de zinc |
Código del sistema armonizado |
83024200900 |
Peso del producto (por artículo) |
207.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0688505850 |