Los cajones pueden extenderse hasta aproximadamente el 95 %
Pueden montarse otras variantes de equipos adicionales en la parte superior
Juego compuesto de:
Módulo de cajones para la parte trasera con 2 cajones
Dimensiones internas de cada cajón (An. x Al. x Pr.): 445 x 103 x 778 mm
Longitud de la extensión de cada cajón: aprox. 715 mm
Dimensiones internas de cada cajón (An. x Al. x Pr.): 445 x 103 x 1170 mm
Longitud de la extensión de cada cajón: aprox. 1110 mm
Módulo de cajones en zona de puerta corredera con dos cajones
Set para montaje en paneles de suelo
Cuatro ojales de amarre
Incluye alfombrillas antideslizantes para los cajones
Incluye kit de montaje y placas de separación
Carretilla |
2970 mm |
Color |
Gris antracita RAL 7016 estructuradoRojo tráfico RAL 3020, estructurado |
Lo puede utilizar el fabricante del vehículo |
Volkswagen |
Número de piezas en el surtido/juego |
6 Uds |
Se puede utilizar para el tipo de vehículo |
Caddy 5 Maxi |
Capacidad de carga |
75 kg |
Año de construcción |
A partir de 2020 |
Número de cajones |
6 Uds |
Código del sistema armonizado |
940390100900 |
Peso del producto (por artículo) |
196.000 kg |
ODU |
0 |
Catálogo General |
096365391 |
Ficha Técnica |
32411460.pdf |