Lámina impermeable antivapor WÜTOP® DB 20 renovation 2SK

Ref.: 0681000270
Ver todas las versiones

-DMPFBRMS TOP-DB-20-SANIERUNG-2SK

Descripción

-DMPFBRMS TOP-DB-20-SANIERUNG-2SK
Lámina impermeable antivapor WÜTOP® DB 20 renovation 2SK
Este retardador de vapor se puede aplicar a las estructuras como membrana flexible adicional o como retardador de vapor suspendido libremente.

La membrana debe instalarse de acuerdo con los estándares tecnológicos actuales.


La solución Wütop DB 20 renovation 2SK se utiliza como retardador de vapor para sistemas de aislamiento en el techo en edificios nuevos y reformas.

Número de rollos por palet

20 Uds
Más Información

Condiciones de espesor de la capa de aire equivalente a la d

según EN 1931
Más Información

Material

PP
Más Información

Capacidad de elasticidad

60 %
Más Información

Longitud

50 m
Más Información

Condiciones de resistencia a la penetración de agua

según EN 1928
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Diseño

Con cintas autoadhesivas
Más Información

Área

75 m²
Más Información

Grosor de la capa de aire equivalente a la difusión del vapo

20 m
Más Información

Anchura

1.5 m
Más Información

Resistencia a la penetración de agua

W1
Más Información

Color

Gris
Más Información

Permeabilidad al vapor de agua

2 g/m²/d
Más Información

Fuerza de tracción longitudinal por cada 50 mm

270 N
Más Información

Longitud del rollo

50 m
Más Información

Resistencia al desgarro continuo (longitudinal)

180 N
Más Información

Resistencia al desgarro continuo (transversal)

220 N
Más Información

Condiciones de resistencia al desgarro continuo

según EN 12310/1
Más Información

Clase de materiales de construcción

E - Normalmente inflamable
Más Información

Condiciones de resistencia térmica/condiciones de temperatur

tras la instalación
Más Información

Fuerza de tracción transversal por cada 50 mm

225 N
Más Información

Exposición máxima al aire libre

4 semanas
Más Información

Capacidad de elasticidad transversal

80 %
Más Información

Código del sistema armonizado

391990800990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

170.000 g
Más Información

Peso del rollo

17 kg
Más Información

Anchura de rollo

1.5 m
Más Información

Peso de recubrimiento por m²

170 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

80 °C
Más Información

Resistencia térmica mínima/máxima/condiciones

-40 hasta 80 °C / tras la instalación
Más Información

Grosor de la capa de aire equivalente a la difusión del vapo

20 m / según EN 1931
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 80 °C
Más Información
Scroll to top