Membrana de conexión Wütop® Anschlussfix 2SK

Ref.: 0681000149
Ver todas las versiones

-DMPFBRMS-NSCHFX-L24M-B0,75M-18QM

Descripción

-DMPFBRMS-NSCHFX-L24M-B0,75M-18QM
Membrana de conexión Wütop® Anschlussfix 2SK
Membrana de conexión autoadhesiva para viguetas y construcciones con estructuras de madera

Diversidad

Aplicaciones variables como membrana de conexión para correas y para paredes interiores en construcciones de marcos de madera

Tecnología

Membrana de conexión de 3 capas, permeable al vapor, para retardadores de vapor convencionales con valores SD de hasta 20 m

Seguridad

  • La superficie antideslizante reduce el riesgo de resbalones
  • La estructura de 3 capas protege la membrana interna
  • Protege las correas de los efectos del clima

Gran ahorro de tiempo y costes

  • Tira adhesiva integrada (fingerlift) y rejilla de instalación (10 x 10 cm) para una fijación fácil y rápida del retardador de vapor
  • Los listones se pueden colocar fácilmente y las marcas se ven claramente gracias a la película transparente.

Número de rollos por palet

30 Uds
Más Información

Condiciones de espesor de la capa de aire equivalente a la d

según EN 1931
Más Información

Capacidad de elasticidad

65 %
Más Información

Longitud

24 m
Más Información

Condiciones de resistencia a la penetración de agua

según EN 1928
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Área

18 m²
Más Información

Grosor de la capa de aire equivalente a la difusión del vapo

20 m
Más Información

Anchura

0.75 m
Más Información

Resistencia a la penetración de agua

W1
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Condiciones de peso de recubrimiento por m²

según DIN EN 1849-2
Más Información

Fuerza de tracción longitudinal por cada 50 mm

350 N
Más Información

Longitud del rollo

24 m
Más Información

Resistencia al desgarro continuo (longitudinal)

275 N
Más Información

Resistencia al desgarro continuo (transversal)

260 N
Más Información

Condiciones de clase de materiales de construcción

según DIN EN 13501-1
Más Información

Condiciones de resistencia al desgarro continuo

según EN 12310/1
Más Información

Clase de materiales de construcción

E - Normalmente inflamable
Más Información

Condiciones de fuerza de tracción

según DIN EN 12311-1
Más Información

Fuerza de tracción transversal por cada 50 mm

260 N
Más Información

Exposición máxima al aire libre

2 semanas
Más Información

Capacidad de elasticidad transversal

50 %
Más Información

Código del sistema armonizado

391990800990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

170.222 g
Más Información

Peso del rollo

5 kg
Más Información

Anchura de rollo

0.75 m
Más Información

Peso de recubrimiento por m²

170 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

80 °C
Más Información

Grosor de la capa de aire equivalente a la difusión del vapo

20 m / según EN 1931
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 80 °C
Más Información

Clase de materiales de construcción/condiciones

E - Normalmente inflamable / según DIN EN 13501-1
Más Información
Scroll to top