Divisores longitudinales

Ref.: F102109962
Ver todas las versiones

DIVISOR LONGITUDINAL SCALA L100MM STONE

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DIVISOR LONGITUDINAL SCALA L100MM STONE
Divisores longitudinales
Soporte universal para divisores transversales Nova Pro Scala
El divisor longitudinal simplemente se fija en el divisor transversal

Se puede utilizar para el marco

Nova Pro Scala
Más Información

Material

PBT GF30
Más Información

Tipo de montaje

Montaje tipo clip
Más Información

Longitud

100 mm
Más Información

Color

Piedra
Más Información

Peso del producto (por artículo)

13.000 g
Más Información

Catálogo General

F102109962

Ficha Técnica

32407308.pdf

Ficha Técnica

32407313.pdf
Scroll to top