Material |
ST |
Diseño |
Ajustable |
Anchura de instalación requerida |
834 mm |
Anchura |
834 mm |
Profundidad de instalación requerida |
450 mm |
Altura de instalación requerida |
420 mm |
Color |
Aluminio plataGris basalto RAL 7012 |
Profundidad de construcción |
450 mm |
Anchura de construcción |
834 mm |
Peso del producto (por artículo) |
2.100 kg |
Altura de construcción |
420 mm |
Catálogo General |
0963022033 |