Bloque separador/placa de montaje

Ref.: 0875605131
Ver todas las versiones

-DISTKLTZ-KST-70X70X3MM

Descripción

-DISTKLTZ-KST-70X70X3MM
Bloque separador/placa de montaje
Para compensar diferencias de altura durante la colocación de componentes de hormigón prefabricados y elementos de encofrado

Material: HDPE regranulado


Se trata únicamente de un dispositivo provisional de ayuda para el montaje; no está previsto para uso permanente.


El color puede variar.

Número por palet

30000 Uds
Más Información

Material

Poliestireno
Más Información

Longitud

70 mm
Más Información

Anchura

70 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Grosor

3 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11.950 g
Más Información
Scroll to top