Perfil distanciador

Ref.: 0519100235
Ver todas las versiones

DISTANCIADOR LINEAL 35 MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DISTANCIADOR LINEAL 35 MM
Perfil distanciador
Barra distanciadora para refuerzo inferior
  • Con aperturas para mejorar el flujo de hormigón
  • Requisitos materiales: aprox. 120-140 metros lineales por 100 m²
  • Material: PVC regranulado
  • Probado conforme al código de prácticas DBV en materia de distanciadores, DBV-c-L2

Debe colocarse bajo el refuerzo inferior durante la fundición de losas de suelo y techo en hormigón.


En este caso, la especificación VE está dispuesta en metros

Material

PLA
Más Información

Longitud

2 m
Más Información

Color

Gris
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

180.000 g
Más Información

Cubierta de hormigón

35 mm
Más Información

Altura

35 mm
Más Información

Catálogo General

0519100235

Ficha Técnica

655764123.pdf
Scroll to top