DISCO-VULCANIZADO-G36+-D125X22,23MM

Ref.: 5519912536
Ver todas las versiones

DISCO-VULCANIZADO-G36+-D125X22,23MM

Descripción

DISCO-VULCANIZADO-G36+-D125X22,23MM

Dispersión

Dispersión semiabierta
Más Información

Base adhesiva

Resina totalmente sintética
Más Información

Máxima velocidad de rotación

12250 1/min
Más Información

Tamaño del grano

36+
Más Información

Diámetro

125 mm
Más Información

Número de revoluciones recomendado

7500 1/min
Más Información

Material del medio abrasivo

Grano cerámico de alto rendimiento
Más Información

Diámetro interior

22.23 mm
Más Información

Color del disco

Gris grafita
Más Información

Material del reverso

Fibra vulcanizada
Más Información

Peso del producto (por artículo)

28.040 g
Más Información
Scroll to top