Disco de corte diamantado para obras en construcción cerrada M14

Ref.: 5527169125
Ver todas las versiones

DISCO-DIA-CNST-T-M14-D125MM

Descripción

DISCO-DIA-CNST-T-M14-D125MM
Disco de corte diamantado para obras en construcción cerrada M14
Disco para obra muy versátil, resistente y rentable, con montaje directo mediante rosca M14

Muy económico

Este disco para obra presenta un equilibrio óptimo entre funcionalidad y rentabilidad. Los 10 mm de altura de los segmentos garantizan una buena vida útil.

Corte limpio

Filo de corte cerrado

Soporte de montaje directo M14

  • Atornillar directamente en el husillo de la máquina
  • Permite cortar al ras

  • Especialmente indicado para hormigón antiguo, hormigón, hormigón lavado, hormigón armado ligero, ladrillo hueco, ladrillo de arcilla, tubos de hormigón, adoquines entrelazados, clínker blando, hormigón abrasivo y ladrillo silicocalcáreo

  • Para corte en seco y mojado

  • Los discos de corte de diamante se desafilan a regímenes de rotación excesivamente altos y se desgastan con demasiada rapidez a velocidades tangenciales insuficientes

  • Si se reduce la facilidad de corte (se producen fuertes chispas), vuelva a afilar el disco en un material abrasivo, por ejemplo, arenisca, con varios cortes

  • Corte secciones transversales más grandes de la pieza en varias secciones (corte basculante)

  • Trabaje sin aplicar presión; el peso de la máquina es suficiente. Una presión mayor provoca un mayor desgaste.

  • Los discos de corte diamantados están diseñados para el corte recto. El corte en curva deforma la hoja y provoca la aparición de grietas en el núcleo y el desprendimiento de los segmentos; ¡riesgo de lesiones!

  • Aunque la herramienta es totalmente segura, no olvide llevar siempre gafas y ropa de seguridad durante el trabajo

  • Tenga en cuenta la información de la etiqueta (velocidad máxima), las restricciones de uso y las instrucciones de seguridad

  • La flecha de dirección del disco debe coincidir con la dirección de giro de la máquina

  • No se debe utilizar para rectificado lateral

  • Utilice la pantalla protectora adecuada

  • La fijación la debe realizar únicamente un especialista cualificado (no utilice fuerza, utilice bridas de sujeción limpias del mismo tamaño, realice una prueba de funcionamiento)

  • Si las herramientas de rectificado se fijan o se utilizan de forma incorrecta o están dañadas, representan un peligro y pueden causar lesiones graves

Altura del segmento

10 mm
Más Información

Grosor del segmento

2.0 mm
Más Información

Conexión del segmento

Sinterizado
Más Información

Diseño

Cerrado
Más Información

Dispositivo portaherramientas

M14
Más Información

Máxima velocidad de rotación

12250 U/min(rpm)
Más Información

Orificio de perforación

14 mm
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Velocidad circunferencial máxima

80 m/s
Más Información

Diámetro

125 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

680421000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

192.000 g
Más Información

Velocidad de corte (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Calidad de corte (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información
Scroll to top