Arandela de seguridad NF E 25511

Ref.: 46245 16
Ver todas las versiones

DISC-CNTCT-NFE25511-(ZN8/CN/T0)-5X16

Descripción

DISC-CNTCT-NFE25511-(ZN8/CN/T0)-5X16
Arandela de seguridad NF E 25511
Acero, pasivado de capa gruesa, sin dentado en la parte inferior
La NF E 25511 no es apta para utilizarse como disco de contacto. A causa de la ausencia de dentado en la parte inferior, no es posible hacer contacto alguno con el metal de la base. Por lo tanto, esta arandela no es conductora.

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Material

ST
Más Información

Superficie

TFP
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

NF E

NF E 25511
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M5
Más Información

Diámetro nominal

5 mm
Más Información

Grosor

1.2 mm
Más Información

Diámetro exterior

16 mm
Más Información

Dureza Vickers máxima, HV

510 HV
Más Información

Dureza Vickers mínima, HV

420 HV
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.700 g
Más Información

Diámetro interno

5.1 mm
Más Información

Altura

1.7 mm
Más Información

Normas

NF E 25511
Más Información

Dureza Vickers mínima/máxima, HV

420-510 HV
Más Información

Catálogo General

4624516
Scroll to top