Varilla roscada, rosca a izquierdas, forma A

Ref.: 095971008
Ver todas las versiones

DIN976-A-8.8U-HDG-M8-LHX1000

Descripción

DIN976-A-8.8U-HDG-M8-LHX1000
Varilla roscada, rosca a izquierdas, forma A
DIN 976-1
Con rosca métrica a izquierdas (LH) ("conforme a ISO"), acero 8.8U, galvanizado por inmersión en caliente (GPIC)

Las varillas roscadas se fabrican con una rosca de tamaño inferior con clase de tolerancia 6AZ antes de aplicar la protección de superficie.

Estas varillas roscadas cumplen la normativa ISO tras el galvanizado por inmersión en caliente. Por consiguiente, se ajustan a tuercas galvanizadas por inmersión en caliente con tolerancia de roscado 6H.

Material

ST
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

1000 mm
Más Información

Formulario

A
Más Información

Resistencia a la tracción

800 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

8.8U
Más Información

Paso

1.25 mm
Más Información

DIN

976-1
Más Información

Forma de rosca

LH: rosca a izquierdas
Más Información

Código del sistema armonizado

73181549990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

319.000 g
Más Información

Color de identificación

Amarillo tráfico RAL 1023
Más Información

Normas

DIN 976-1
Más Información

Diámetro nominal del tipo de rosca - forma de rosca

M8-LH: rosca a izquierdas
Más Información
Scroll to top