Difusor en rollo para perfiles de tira LED

Ref.: 0976500014
Ver todas las versiones

DIFUSOR TRANS. P TIRA LED SUP. 5MM L2M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DIFUSOR TRANS. P TIRA LED SUP. 5MM L2M
Difusor en rollo para perfiles de tira LED
  • Longitud 2 metros.
  • Material: policarbonato.
  • Color: blanco
  • Transparencia: 65%

Material

PLA
Más Información

Longitud

2 m
Más Información

Anchura

10 mm
Más Información

Color

Translúcido
Más Información

Producto adecuado para barra de luces

5 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

40.000 g
Más Información

Altura

4.3 mm
Más Información

Catálogo General

0976500014

Ficha Técnica

595236763.pdf
Scroll to top