Soporte de aluminio para botes

Ref.: 096380 818
Ver todas las versiones

DH5 SOPORTE PARA 5 AEROSOLES

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DH5 SOPORTE PARA 5 AEROSOLES
Soporte de aluminio para botes
Para montaje en pared o en un lateral del equipamiento interior del vehículo
  • Puede sostener hasta cinco botes de aerosol
  • Incluye material de fijación

Profundidad

72 mm
Más Información

Material

ALU
Más Información

Anchura

350 mm
Más Información

Color

Color aluminio
Más Información

Descripción de tipo

DH5
Más Información

Código del sistema armonizado

76061191900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.326 kg
Más Información

Altura

121 mm
Más Información

Catálogo General

096380818

Ficha Técnica

32411591.pdf
Scroll to top