DH-A2-A607-ROS-WC-LR-MAT Manilla de puerta A 607 Herraje para construcción de una calidad excepcional, para demandas más exigentes que las disposiciones de la norma EN 1906, Clase 4
Los tiradores de puerta pueden atornillarse en la roseta de la base, con carga elástica con un tope de 90°; incorporan asimismo cojinetes cerrados y sin necesidad de mantenimiento con rodamientos flexibles para la guía del tirador
La conexión continua de tornillo con tornillos métricos y leva de soporte proporcionan un soporte óptimo para la roseta
El requisito máximo según la norma EN 1906 es de 200 000 ciclos de uso. Este tirador de puerta se ha sometido a ensayos correspondientes a 1 000 000 ciclos de uso
Para el sector inmobiliario, por ejemplo, oficinas, puertas de aseos, puertas de clínica, hoteles, residencias de ancianos y hospitales.
Los herrajes de tirador de puerta incorporan un pasador cuadrado o un pasador intercambiable de acero con orificio frontal de ■ 8 mm.
Plazo de entrega de aprox. 10 días laborables.
Las manillas de puerta también se pueden suministrar con superficie antibacteriana previo pedido.
https://www.wurth.es/dh-a2-a607-ros-wc-lr-mat-1443693DH-A2-A607-ROS-WC-LR-MATDH-A2-A607-ROS-WC-LR-MAT<br>Manilla de puerta A 607<br>Herraje para construcción de una calidad excepcional, para demandas más exigentes que las disposiciones de la norma EN 1906, Clase 4<br><ul><li>Los tiradores de puerta pueden atornillarse en la roseta de la base, con carga elástica con un tope de 90°; incorporan asimismo cojinetes cerrados y sin necesidad de mantenimiento con rodamientos flexibles para la guía del tirador</li><li>La conexión continua de tornillo con tornillos métricos y leva de soporte proporcionan un soporte óptimo para la roseta</li><li>El requisito máximo según la norma EN 1906 es de 200 000 ciclos de uso. Este tirador de puerta se ha sometido a ensayos correspondientes a 1 000 000 ciclos de uso</li></ul><br><P>Para el sector inmobiliario, por ejemplo, oficinas, puertas de aseos, puertas de clínica, hoteles, residencias de ancianos y hospitales.</P><br><P>Los herrajes de tirador de puerta incorporan un pasador cuadrado o un pasador intercambiable de acero con orificio frontal de ■ 8 mm. </P><br/><P>Plazo de entrega de aprox. 10 días laborables.</P><br/><P></P><br/><P>Las manillas de puerta también se pueden suministrar con superficie antibacteriana previo pedido.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/647804355.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/647804355.jpg4350692024-02-16T19:34:58+0000