Detergente

Ref.: 6120010006
Ver todas las versiones

DETERGENTE LAVAVAJILLAS W-BASICWASH 10L

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DETERGENTE LAVAVAJILLAS W-BASICWASH 10L
Detergente
W - BASIC
Detergente alcalino para la dosificación manual en aguas blandas o tratadas
  • Apto para aguas blandas o tratadas y en altas dosis, actúa con eficacia en aguas semiblandas, optimizado para durezas de 5ºHF a 50ºHF.
  • Al no ser un producto concentrado, funciona a dosis más altas lo cual favorece una aplicación más exacta del detergente sin mucho riesgo de error de dosis. Es apto para una dosificación manual de detergente o mediante dosificación automática.
  • Baja espuma. Lo que favorece un enjuague fácil y que al secar no queden marcas por residuos de detergente.
  • Ideal para usos en diferentes dosificaciones, según los niveles de suciedad y el tipo de agua.
  • Para su uso, se requiere el uso de guantes.
  • Producto alcalino ideal para el desengrasado de vajillas, cristalerías y cuberterías.
  • Adaptable a cualquier máquina. Apto para máquinas lavavajillas de tamaños pequeños y grandes.
  • Producto Biodegradable. Cumple el reglamento CE Nº648/2004 sobre detergentes. Libre de NTA.

Todos los componentes orgánicos individuales contenidos en el producto alcanzan en el test de fácil biodegradabilidad (OCDE 301 A-F) al menos una reducción del 60% DBO/ DQO o del 70% COD.


El detergente W-BASIC puede incorporarse a las máquinas lavavajillas manualmente o con el recurso de un aparato dosificador.


Sus destacadas características le hacen ser un producto apto para cualquier dosificación, según los niveles de suciedad y el tipo de agua. Se recomiendan de 2 a 6 g de producto por litro de agua.

Olor/fragancia

Neutro
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10000.000 g
Más Información

Catálogo General

6120010006

Ficha Técnica

32411869.pdf

Hoja de datos de seguridad

05008595.PDF
Scroll to top