Detergente lavavajillas

Ref.: 6120010015
Ver todas las versiones

DETERGENTE LAVAVAJILLAS AUT. W50-HARD 5L

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DETERGENTE LAVAVAJILLAS AUT. W50-HARD 5L
Detergente lavavajillas
W50-Hard
Detergente alcalino para lavavajillas automáticos en aguas duras
  • Gran efectividad para el trato con aguas duras con mucha cal.
  • Adecuado sólo para máquinas automáticas.
  • Fórmula industrial de sus componentes para el lavado enérgico de vajillas, cristalerías, cuberterías, etc.
  • Gran espectro de limpieza. Detergente y desengrasante muy efectivo. Es capaz de obtener una máxima eficacia frente a grasas, almidones, taninos, carmín, etc.
  • Baja espuma. Favorece un enjuague fácil y que al secar no queden marcas por residuos de detergentes.
  • Producto concentrado que permite un ahorro de producto gracias a su efectividad en dosis bajas.
  • Regenerador de vajilla. Es capaz de eliminar acumulaciones de grasas y almidones devolviendo a la vajilla el brillo original. Apto como regenerador de vajillas, manteniendo las piezas en inmersión durante 1h, a la mayor temperatura posible, aclarando posteriormente con abundante cantidad de agua.
  • Para el manipulado, requiere el uso de guantes.
  • Producto biodegradable. Cumple el reglamento CE Nº648/2004 sobre detergentes. Libre de NTA.

La dosificación recomendable, según la suciedad y tipo de agua, de 1 a 4g/litro de agua.


Puede ser utilizado como regenerador de vajillas, cuberterías y cristalerías, utilizándolo por inmersión en la proporción e 10 g/litro de agua.


A mayor temperatura, más efectividad y menos tiempo de actuación.


Comprobar primero la dureza del agua para decidir qué tipo de detergente usar y que dosificación será la adecuada.

Olor/fragancia

Neutro
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Peso del contenido

6 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Condiciones biodegradables

OECD y prueba con botella cerrada
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6000.000 g
Más Información

Catálogo General

6120010015

Ficha Técnica

32411870.pdf

Hoja de datos de seguridad

05009430.PDF
Scroll to top