DETERG-LAVAVAJILLAS-AUT-W50-HARD12KG Detergente lavavajillas W50-Hard Detergente alcalino para lavavajillas automáticos en aguas duras
Gran efectividad para el trato con aguas duras con mucha cal.
Adecuado sólo para máquinas automáticas.
Fórmula industrial de sus componentes para el lavado enérgico de vajillas, cristalerías, cuberterías, etc.
Gran espectro de limpieza. Detergente y desengrasante muy efectivo. Es capaz de obtener una máxima eficacia frente a grasas, almidones, taninos, carmín, etc.
Baja espuma. Favorece un enjuague fácil y que al secar no queden marcas por residuos de detergentes.
Producto concentrado que permite un ahorro de producto gracias a su efectividad en dosis bajas.
Regenerador de vajilla. Es capaz de eliminar acumulaciones de grasas y almidones devolviendo a la vajilla el brillo original. Apto como regenerador de vajillas, manteniendo las piezas en inmersión durante 1h, a la mayor temperatura posible, aclarando posteriormente con abundante cantidad de agua.
Para el manipulado, requiere el uso de guantes.
Producto biodegradable. Cumple el reglamento CE Nº648/2004 sobre detergentes. Libre de NTA.
La dosificación recomendable, según la suciedad y tipo de agua, de 1 a 4g/litro de agua.
Puede ser utilizado como regenerador de vajillas, cuberterías y cristalerías, utilizándolo por inmersión en la proporción e 10 g/litro de agua.
A mayor temperatura, más efectividad y menos tiempo de actuación.
Comprobar primero la dureza del agua para decidir qué tipo de detergente usar y que dosificación será la adecuada.
https://www.wurth.es/detergente-lavavajillas-automatico-w50-hard-12kg491523DETERG-LAVAVAJILLAS-AUT-W50-HARD12KGDETERG-LAVAVAJILLAS-AUT-W50-HARD12KG<br>Detergente lavavajillas<br>W50-Hard<br>Detergente alcalino para lavavajillas automáticos en aguas duras<br><ul><li>Gran efectividad para el trato con aguas duras con mucha cal.</li><li>Adecuado sólo para máquinas automáticas.</li><li>Fórmula industrial de sus componentes para el lavado enérgico de vajillas, cristalerías, cuberterías, etc.</li><li>Gran espectro de limpieza. Detergente y desengrasante muy efectivo. Es capaz de obtener una máxima eficacia frente a grasas, almidones, taninos, carmín, etc.</li><li>Baja espuma. Favorece un enjuague fácil y que al secar no queden marcas por residuos de detergentes.</li><li>Producto concentrado que permite un ahorro de producto gracias a su efectividad en dosis bajas.</li><li>Regenerador de vajilla. Es capaz de eliminar acumulaciones de grasas y almidones devolviendo a la vajilla el brillo original. Apto como regenerador de vajillas, manteniendo las piezas en inmersión durante 1h, a la mayor temperatura posible, aclarando posteriormente con abundante cantidad de agua.</li><li>Para el manipulado, requiere el uso de guantes.</li><li>Producto biodegradable. Cumple el reglamento CE Nº648/2004 sobre detergentes. Libre de NTA.</li></ul><br><P>La dosificación recomendable, según la suciedad y tipo de agua, de 1 a 4g/litro de agua.</P><br/><P>Puede ser utilizado como regenerador de vajillas, cuberterías y cristalerías, utilizándolo por inmersión en la proporción e 10 g/litro de agua.</P><br/><P>A mayor temperatura, más efectividad y menos tiempo de actuación.</P><br><P>Comprobar primero la dureza del agua para decidir qué tipo de detergente usar y que dosificación será la adecuada.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/119836810.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/119836810.jpg2024-02-16T19:57:16+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!