Surtido de alicates VDE, IEC 60900

Ref.: 071501 92
Ver todas las versiones

DDU /ZANG-VDE-SORT-4TLG

Descripción

DDU /ZANG-VDE-SORT-4TLG
Surtido de alicates VDE, IEC 60900
4 piezas
  • Para trabajar en piezas bajo tensión de hasta 1000 voltios (CA) y hasta 1500 voltios (CC), respetando todas las precauciones de seguridad prescritas
  • El acero para herramientas de alta calidad garantiza una larga vida útil y un agarre y corte precisos de las superficies
  • Empuñadura con un único componente con cuello VDE ancho para un trabajo seguro
  • Alicates universales con hoja extralarga también apta para cables más gruesos
  • Alicates de punta redonda para doblar los ojales de los cables
  • Alicates de punta fina para altas tensiones de flexión
  • Alicates de corte con forma de cabeza delgada para una óptima accesibilidad

Número de piezas en el surtido/juego

4 Uds
Más Información

Estándar EN

60900
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

787.000 g
Más Información

Normas

EN 60900
Más Información

Catálogo General

07150192
Scroll to top