Manguera termorretráctil de pared delgada

Ref.: 077180243
Ver todas las versiones

WSHRMPFSCHL-SCHWARZ-(2,5-0,8MM)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

WSHRMPFSCHL-SCHWARZ-(2,5-0,8MM)
Manguera termorretráctil de pared delgada
Sin adhesivo interno

En mandril de cartón para el sistema de enrollado ORSY® 10

Material

Poliolefina
Más Información

Inflamabilidad

Más Información

Temperatura de contracción mínima

90 °C
Más Información

Cambio de longitud (tras reducirse en %)

-15%
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

125 °C
Más Información

Longitud

10 m
Más Información

Color

Negro
Más Información

Sin halógenos

No
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-55 °C
Más Información

Grosor de la pared del manguito en estado de contracción

0.43 mm
Más Información

Resistencia dieléctrica

20 kV/mm
Más Información

Sin silicona

Más Información

Difícilmente inflamable

Más Información

Diámetro

2.5 mm
Más Información

Otro estándar

UL 224
Más Información

Temperatura de contracción máxima

200 °C
Más Información

Índice de contracción

3:1
Más Información

Código del sistema armonizado

39173200990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.200 g
Más Información

Diámetro (encogido)

0.8 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-55 hasta 125 °C
Más Información

Temperatura de contracción mínima/máxima

90 hasta 200 °C
Más Información

Catálogo General

077180243

Ficha Técnica

32408123.pdf
Scroll to top