Manguera termorretráctil de pared delgada

Ref.: 0771750027
Ver todas las versiones

-WSHRMPFSCHL-BOX-ROT-(12,7-6,4MM)

Descripción

-WSHRMPFSCHL-BOX-ROT-(12,7-6,4MM)
Manguera termorretráctil de pared delgada
Índice de retracción 2:1 sin adhesivo interno

Dimensiones de la caja dispensadora: aprox. 163 x 50 x 172 mm

Material

Poliolefina
Más Información

Inflamabilidad

Más Información

Temperatura de contracción mínima

90 °C
Más Información

Cambio de longitud (tras reducirse en %)

±5 %
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

125 °C
Más Información

Longitud

5 m
Más Información

Anchura de la caja dispensadora

50 mm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Sin halógenos

No
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-55 °C
Más Información

Altura de la caja dispensadora

175 mm
Más Información

Grosor de la pared del manguito en estado de contracción

0.56 mm
Más Información

Resistencia dieléctrica

20 kV/mm
Más Información

Sin silicona

Más Información

Difícilmente inflamable

Más Información

Diámetro

12.7 mm
Más Información

Otro estándar

UL 224
Más Información

Temperatura de contracción máxima

200 °C
Más Información

Índice de contracción

2:1
Más Información

Código del sistema armonizado

39173200990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

39.000 g
Más Información

Profundidad de la caja dispensadora

160 mm
Más Información

Diámetro (encogido)

6.4 mm
Más Información

Anchura x altura x profundidad de la caja dispensadora

50 x 175 x 160 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-55 hasta 125 °C
Más Información

Temperatura de contracción mínima/máxima

90 hasta 200 °C
Más Información
Scroll to top