Transportador de precisión

Ref.: 0715774120
Ver todas las versiones

TRANSP-ANGULOS-MATTVERB80-L120

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TRANSP-ANGULOS-MATTVERB80-L120
Transportador de precisión
Reloj comparador de precisión para medir ángulos de entre 0 y 180 grados
  • Los brazos de medición y los arcos de grado están conectados de forma estable a la tuerca moleteada y se pueden bloquear en cualquier punto

Rango de medición máximo del ángulo

180 grados
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Diámetro del grado de arco

80 mm
Más Información

Longitud libre del brazo transportador

120 mm
Más Información

Rango de medición mínimo del ángulo

0 grados
Más Información

Código del sistema armonizado

90178090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

77.000 g
Más Información

Rango de medición mínimo/máximo del ángulo

0-180 grados
Más Información

Catálogo General

0715774120

Ficha Técnica

32411160.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top