Tubo corrugado aislante divisible y cerrable

Ref.: 0771980017
Ver todas las versiones

-WEL-KST-GESCHLITZT-SCHLI-SW-NW17

Descripción

-WEL-KST-GESCHLITZT-SCHLI-SW-NW17
Tubo corrugado aislante divisible y cerrable
Los mazos de cables premontados se pueden volver a instalar de forma rápida y sencilla.

Solapamiento preciso de las acanaladuras del tubo

  • Difiere del tubo aislante corrugado acanalado básico.
  • No deja holgura en los dobleces

Los cables y los conductores permanecen limpios y protegidos

Resistente a alcoholes, grasas, aceites minerales, combustibles diésel y gasolina


P. ej., compartimentos motor, carrocería, interior del vehículo, construcción de maquinaria/dispositivos, armarios de distribución, protección contra el calor, la humedad, los productos químicos y la radiación UV del cableado de vehículos.


Contenido: Incluye herramienta de montaje

Resistencia ultravioleta

Más Información

Material

PP
Más Información

Inflamabilidad

Autoextinguible según UL94 V2
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

105 °C
Más Información

Longitud

50 m
Más Información

Diseño

Hendida
Más Información

Color

Negro
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Diámetro exterior

21.0 mm
Más Información

Sin cadmio

Más Información

Diámetro nominal

17 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39173200990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

38.140 g
Más Información

Diámetro interno

16.8 mm
Más Información

Resistencia contra

Aceites mineralesAlcoholDiéselGasolinaGrasas
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-40 hasta 105 °C
Más Información
Scroll to top