Fijación de cierre giratorio

Ref.: 088024412
Ver todas las versiones

DDU /VERSHL-DREH-MS-(E2J)-O22,5X13MM

Descripción

DDU /VERSHL-DREH-MS-(E2J)-O22,5X13MM
Fijación de cierre giratorio
Para ojales ovalados de 22,5 x 13,5 mm

Arco rígido

Distancia entre orificios

30.5 mm
Más Información

Material

BRS
Más Información

Longitud

41 mm
Más Información

Diseño

Abrazadera, rígida
Más Información

Anchura

12.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83023000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9.650 g
Más Información

Altura

11 mm
Más Información
Scroll to top