Manguito de conexión

Ref.: 0967300003
Ver todas las versiones

MANGUITO TUBULAR DE CU 1.5-2.5MM2

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MANGUITO TUBULAR DE CU 1.5-2.5MM2
Manguito de conexión
Estándar (similar a DIN)
  • Con tope central

Para conductores redondos de varios ramales como los que cumplen con la norma DIN EN 60228 Clases 2 y 5


Para cables prensados redondos


Se puede almacenar en el sistema ORSY


El responsable de la instalación debe comprobar el cable insertado (debe intentar extraerlo, si es necesario).

Sección transversal mínima del alambre

1.5 mm²
Más Información

Material

E-CU
Más Información

Superficie

J2N
Más Información

Longitud

25 mm
Más Información

Diámetro

2.5 mm
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

2.5 mm²
Más Información

Estándar EN

13600
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.695 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

125 °C
Más Información

Normas

EN 13600
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

1,5-2,5 mm²
Más Información

Catálogo General

0967300003

Ficha Técnica

32408112.pdf
Scroll to top