Conector de manguera

Ref.: 05002505
Ver todas las versiones

UNION TUBERIA PLASTICO KFZ 8MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

UNION TUBERIA PLASTICO KFZ 8MM
Conector de manguera
  • Resistente a gasolina, diésel, aceite, agua de lavado, líquido de frenos, anticongelante, etc.
  • Varias dimensiones y diseños, de resina acetálica

Material

POM
Más Información

Diámetro de la conexión de manguera

8 mm
Más Información

Longitud

56 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.250 g
Más Información

Diámetro interno

5.6 mm
Más Información

Resistencia contra

AceiteAgua de lavadoDiéselGasolinaGlysantinLíquido de frenos
Más Información

Catálogo General

05002505

Ficha Técnica

32406880.pdf

Ficha Técnica

32406881.pdf
Scroll to top