Conector de placa, fundición de cinc

Ref.: 0683243001
Ver todas las versiones

UNION DE ENC. ZAMAK LARGA D35

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

UNION DE ENC. ZAMAK LARGA D35
Conector de placa, fundición de cinc
Con flancos ranurados para un asiento seguro en el orificio de perforación
Con flancos ranurados para un asiento seguro en el orificio de perforación
  • Profundidad de taladrado de 16 mm, adecuada para materiales de 19 mm
  • Diámetro del orificio 35 mm, para taladrar con una broca estándar
  • En la versión corta no es necesario repasar la ranura
  • En la versión larga, mayor absorción de fuerza de la chapa
  • Buena transmisión de fuerza gracias a la impronta de tamaño 10

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Material

Fundición de zinc
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Dimensión mínima de perforación

36 mm
Más Información

Anchura mínima de la ranura

8 mm
Más Información

Color

Zinc
Más Información

Anchura máxima de la ranura

10 mm
Más Información

Diámetro del orificio de la bisagra

35 mm
Más Información

Profundidad de taladrado

16 mm
Más Información

Dimensión máxima de perforación

38 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

69.310 g
Más Información

Dimensión mínima-máxima de perforación

36-38 mm
Más Información

Anchura mínima/máxima de la ranura

8-10 mm
Más Información

Catálogo General

0683243001

Ficha Técnica

32407527.pdf
Scroll to top