Tuerca elástica, tipo 1

Ref.: 050011355
Ver todas las versiones

GRAPA DE CHAPA

Descripción

GRAPA DE CHAPA
Tuerca elástica, tipo 1
Diseño plano
  • La elasticidad de esta tuerca elástica garantiza la resistencia a las vibraciones de la unión.
  • Montaje manual rápido
  • Protege las superficies
  • Reutilizable

Para un montaje sencillo en pernos planos, ejes y semiejes.


Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Tipo de vehículo

Universal
Más Información

Material

CK 67
Más Información

Superficie

A3A
Más Información

Longitud

15.80 mm
Más Información

Anchura

9.50 mm
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Universal
Más Información

Se puede utilizar para el tornillo

5,0 mm de diámetro
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

Universal
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro

5.00 mm
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

5.00 mm
Más Información

ubicación de montaje

Universal
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Espesor de material

0.35 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.365 g
Más Información

Altura

2.50 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top