Tuerca a presión

Ref.: 03766 12
Ver todas las versiones

TU-GOLP-(A2K)-H12X19-M6

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TU-GOLP-(A2K)-H12X19-M6
Tuerca a presión
Acero, galvanizado pasivado en azul (A2K)
  • Acero galvanizado, pasivado azul

Haga un agujero y coloque la tuerca en el orificio del tornillo hasta que quede firmemente asentada y al ras con la madera.


Para el procesamiento en madera y materiales de madera.


Los conectores quedan a ras sin salientes, ideales para la producción de muebles.

Material

ST
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Anchura

19 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Altura de la punta a presión

7 mm
Más Información

Altura

12 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Diseño

Con pico de impacto
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

7.5 mm
Más Información

Paso

1 mm
Más Información

Otro estándar

WN 376
Más Información

Diámetro del manguito

7.4 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181692900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.912 g
Más Información

Normas

WN 376
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información

Catálogo General

0376612

Ficha Técnica

32406453.pdf

Ficha Técnica

32406454.pdf
Scroll to top