Tuerca de mariposa, forma de ala redondeada (tipo alemán)

Ref.: 034208
Ver todas las versiones

TU-DIN315-FM-(A2K)-M8

Descripción

TU-DIN315-FM-(A2K)-M8
Tuerca de mariposa, forma de ala redondeada (tipo alemán)
DIN 315, fundición maleable, cincado, pasivado azul (A2K)

Clase de producto

C
Más Información

Material

MCI
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Forjado
Más Información

Diámetro de la superficie de contacto

16 mm
Más Información

Formulario

Tipo alemán
Más Información

Altura de la tuerca

6.5 mm
Más Información

Anchura de la tuerca de mariposa

39 mm
Más Información

Altura de ala

19 mm
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Grosor del ala

2.5 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Tipo de accionamiento

Con mango
Más Información

Paso

1.25 mm
Más Información

DIN

315
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

73181692900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11.670 g
Más Información

Normas

DIN 315
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información

Catálogo General

034208
Scroll to top