Tuerca ranurada de escape, tamaño de llave reducido

Ref.: 03664
Ver todas las versiones

TU-DIN14441-6-LL17-(C4L)-M12

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TU-DIN14441-6-LL17-(C4L)-M12
Tuerca ranurada de escape, tamaño de llave reducido
DIN 14441, acero chapado en abundante cobre

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY®

Diámetro de collarín

16.5 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

C4L
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

400 °C
Más Información

Diseño

Tamaño de llave reducido
Más Información

Función de bloqueo

Cierre contra aflojamiento mediante fijación
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-70 °C
Más Información

Ancho de llave

17 mm
Más Información

Clase de propiedad

8
Más Información

Principio de funcionamiento del dispositivo de bloqueo

Fijación a través de la geometría de rosca
Más Información

Paso

1.75 mm
Más Información

DIN

14441
Más Información

Código del sistema armonizado

73181650990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

12.350 g
Más Información

Altura

12.5 mm
Más Información

Normas

DIN 14441
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M12
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-70 hasta 400 °C
Más Información

Catálogo General

03664

Ficha Técnica

32406452.pdf
Scroll to top