Se puede almacenar en el sistema ORSY
Material |
ST |
Superficie |
ZNZ |
Diseño |
Cerrado |
Peso de carga máximo |
12 kg |
Rango de agarre mínimo |
8 mm |
Diámetro de tubo máximo |
32 mm |
Diámetro mínimo del tubo |
26 mm |
Rango de agarre máximo |
14 mm |
Código del sistema armonizado |
73269098900 |
Peso del producto (por artículo) |
31.936 g |
Se puede utilizar para el tubo (PG) |
PG 21 |
Diámetro mínimo/máximo del tubo |
26-32 mm |
Rango de agarre mínimo/máximo |
8-14 mm |
Catálogo General |
0971806109 |