Banda de supresión de interferencias

Ref.: 051092006
Ver todas las versiones

TRENZA ANTIPARASITARIA 200 MM

Descripción

TRENZA ANTIPARASITARIA 200 MM
Banda de supresión de interferencias

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Longitud

200 mm
Más Información

Orificio de perforación

8 mm
Más Información

Sección transversal del hilo

6 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

15.900 g
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top