Tornillo con cabeza avellanada WÜPLAST® con cabeza Philips Z

Ref.: 42244 12
Ver todas las versiones

TOR-AVELL-W1413-Z2-10.9-(A3K)-4X12

Descripción

TOR-AVELL-W1413-Z2-10.9-(A3K)-4X12
Tornillo con cabeza avellanada WÜPLAST® con cabeza Philips Z
WN 1413, acero 10.9, cincado, pasivado transparente (A3K)
Para termoplásticos

Ángulo de 30°

  • Reducción de tensiones radiales

Sin daños en el resalte del tornillo

  • Mayor cubrimiento de los flancos

Fuerzas de extracción más altas

Paso de rosca

  • Gran capacidad de autobloqueo

Reducción de la probabilidad de que se desprenda el tornillo

  • Conservación del material

Mayor capacidad de carga de conexión

Diámetro del orificio rebajado

  • No provoca daños en el material

Mayor fiabilidad del proceso

  • Pares de atornillado bajos

Conexión atornillada más firme

Superficies de excelente calidad

  • Superficies sin cromo (VI)
  • Alta resistencia a la corrosión

Los tornillos WÜPLAST solo cumplen las disposiciones de la clase de resistencia 10.9 conforme a la definición de la norma DIN EN ISO 898-1 de forma limitada, ya que la geometría del tornillo no permite comprobar y aplicar todos los requisitos de acuerdo a las normas citadas.

Material

ST
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

12 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada de 90 grados
Más Información

Estándar imperial

No
Más Información

Diámetro de la cabeza

8.4 mm
Más Información

Accionamiento interno

Z2
Más Información

Tipo de rosca

Rosca de plástico
Más Información

Tipo de accionamiento

Z
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Longitud del vástago

2 mm
Más Información

Superficie

A3K
Más Información

Profundidad de accionamiento mínima

1.70 mm
Más Información

Profundidad máxima de accionamiento

2.16 mm
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Clase de propiedad

10,9
Más Información

Paso

1.79 mm
Más Información

Longitud de rosca

12 mm
Más Información

Otro estándar

W1413
Más Información

Código del sistema armonizado

73181559980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.949 g
Más Información

Normas

W1413
Más Información

Profundidad de accionamiento mínima/máxima

1,70-2,16 mm
Más Información

Catálogo General

4224412
Scroll to top