Tornillo para construcción de fachadas

Ref.: 020136575
Ver todas las versiones

TOR-HEX-C.ARN19-A2-A-LL3/8-(A2K)-6,5X75

Descripción

TOR-HEX-C.ARN19-A2-A-LL3/8-(A2K)-6,5X75
Tornillo para construcción de fachadas
Faba® tipo A con cabeza hexagonal y arandela de sellado
Acero inoxidable A2 con cincado y recubrimiento deslizante adicionales. Para la fijación de perfiles de acero y aluminio y elementos de varias capas en madera, acero y aluminio de < 2 mm

El cincado adicional del tornillo no sirve de protección contra la corrosión, sino que, conjuntamente con el recubrimiento antifricción, garantiza un roscado más seguro del tornillo de acero inoxidable en bases de acero

La arandela de sellado cuenta con una parte posterior de metal de acero inoxidable A2 y una junta vulcanizada de EPDM de excelente calidad

Adecuado para combinaciones de componentes tI / tII conforme a la aprobación ETA-10/0184

  • Acero/acero
  • Acero/madera
  • Aluminio/acero
  • Aluminio/aluminio
  • Aluminio/madera

Además, cumple con las disposiciones de la Aprobación ETA-13/0210 para montaje de materiales de varias capas de a partir de ≥ 90 mm de largo en bases de acero


Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY®


Al montar paneles de varias capas en bases de madera, deben seguirse los cálculos estáticos y la aprobación pertinente a la hora de seleccionar la longitud de la fijación (profundidad de atornillado).


02

Subterráneo

AceroAluminioMadera
Más Información

Accionamiento externo

WS3/8
Más Información

Material

A2
Más Información

Altura de la cabeza

4.5 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

Más Información

Longitud

75 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Grosor de la arandela

4 mm
Más Información

Diámetro exterior de la arandela de sellado

19 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Aprobación

ETA-10/0184
Más Información

Diámetro nominal

6.5 mm
Más Información

Tipo de rosca

WOTHR
Más Información

Material de la arandela

Acero inoxidable A2
Más Información

Material de la junta

EPDM
Más Información

Grosor de la junta

3 mm
Más Información

Forma de punta

Punta
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono
Más Información

Superficie de la arandela de sellado

Natural
Más Información

Longitud de rosca

68 mm
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Código del sistema armonizado

73181410990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

17.001 g
Más Información

Normas

CS
Más Información
Scroll to top