Alcayata, doblada

Ref.: 023465 90
Ver todas las versiones

TOR-HAK-M.FLSH-WEISS-5X90

Descripción

TOR-HAK-M.FLSH-WEISS-5X90
Alcayata, doblada
Con collar
Rosca de tornillo para madera, acero con revestimiento blanco

Diámetro de anclaje

8 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

86 mm
Más Información

Diseño

Con cuello
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Longitud de rosca (rosca para carpintería)

40 mm
Más Información

Diámetro nominal

5 mm
Más Información

Diámetro interior del gancho

14.5 mm
Más Información

Capacidad de transporte de carga máxima

12.5 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

73181300900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

17.000 g
Más Información

Altura

14.5
Más Información

Catálogo General

02346590
Scroll to top