Se puede almacenar en el sistema ORSY®
Material |
ST |
Longitud de atornillado |
54 mm |
Superficie |
A2K |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
86 mm |
Diseño |
Con cuello |
Longitud de rosca (rosca para carpintería) |
40 mm |
Diámetro nominal |
5 mm |
Diámetro interior del gancho |
14.5 mm |
Código del sistema armonizado |
73181300900 |
Peso del producto (por artículo) |
16.950 g |
Catálogo General |
023465901 |