Compatible con ORSY
Material |
ST |
Superficie |
A2K |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
50 mm |
Longitud de rosca (rosca para carpintería) |
25 mm |
Diámetro nominal |
5.2 mm |
Tipo de accionamiento |
Ranura |
Otro estándar |
WN 276 |
Código del sistema armonizado |
73181300900 |
Peso del producto (por artículo) |
9.040 g |
Normas |
WN 276 |
Catálogo General |
0276152050 |