Alcayata, doblada

Ref.: 023476 60
Ver todas las versiones

TOR-GAN-(A2K)-M6X60

Descripción

TOR-GAN-(A2K)-M6X60
Alcayata, doblada
Con rosca métrica, acero cincado, pasivado azul (A2K)

Se puede almacenar en el sistema ORSY®

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

30 mm
Más Información

Longitud

60 mm
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Diámetro interior del gancho

18 mm
Más Información

Capacidad de transporte de carga máxima

25 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

73181300900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

15.150 g
Más Información

Altura

18 mm
Más Información

Diámetro del vástago

5.2 mm
Más Información

Catálogo General

02347660
Scroll to top