Se puede almacenar en el sistema ORSY®
Material |
ST |
Superficie |
A2K |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
30 mm |
Longitud |
60 mm |
Diámetro nominal |
5 mm |
Tipo de rosca |
M |
Diámetro interior del gancho |
16 mm |
Capacidad de transporte de carga máxima |
12.5 kg |
Código del sistema armonizado |
73181300900 |
Peso del producto (por artículo) |
10.242 g |
Altura |
16 mm |
Diámetro del vástago |
4.4 mm |
Catálogo General |
02347560 |