Tornillo con cabeza avellanada con impronta H

Ref.: 00482 3
Ver todas las versiones

TOR-DIN965-4.8-H1-(A2K)-M2X3

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-DIN965-4.8-H1-(A2K)-M2X3
Tornillo con cabeza avellanada con impronta H
DIN 965, acero 4.8, cincado, pasivado azul (A2K)

DIN 965 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 7046, parte 1/parte 2. Existe cierta similitud (algunas alturas y diámetros de cabeza se han modificado | Longitud de rosca modificada | Ø nominal M1.6 eliminado | clases de resistencia 5.8 y A4-70 omitidas | longitudes de rosca modificadas | profundidades de penetración de la cabeza ranurada cambiadas).

Material

ST
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

3 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada de 90 grados
Más Información

Diámetro de la cabeza

3.8 mm
Más Información

Accionamiento interno

H1
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Tipo de accionamiento

Cruceta
Más Información

DIN

965
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Altura de la cabeza

1.2 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Profundidad de accionamiento

0.95 mm
Más Información

Resistencia a la tracción

400 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

2 mm
Más Información

Clase de propiedad

4,8
Más Información

Paso

0.4 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181558980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.096 g
Más Información

Normas

DIN 965
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M2
Más Información

Catálogo General

004823

Ficha Técnica

32406436.pdf
Scroll to top