ISO 4017 sustituye a la norma DIN 933 | Hay cierta similitud | Dimensiones nominales ampliadas | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados.
Material |
A4 |
Diseño de la rosca |
Rosca completa |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
90 mm |
DIN de referencia |
933 |
Tipo de cabeza |
Cabeza hexagonal |
Tipo de rosca |
M |
Anchura entre esquinas |
10.89 mm |
Tipo de accionamiento |
Hexágono exterior |
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Clase de producto |
B |
Accionamiento externo |
WS10 |
Corrosion resistance class |
CRC III |
Altura de la cabeza |
4 mm |
Superficie |
PL |
Tightening torque 90% yield strength |
8 Nm |
Resistencia a la tracción |
700 N/mm² |
Diámetro nominal |
6 mm |
Nut to be used with strength class |
≥ 70 |
Min. resulting pre-load force |
3.5 kN |
Ancho de llave |
10 mm |
Disc with hardness to be used |
≥ 200 HV |
Clase de propiedad |
70 |
Max. resulting pre-load force |
7 kN |
Paso |
1 mm |
Código del sistema armonizado |
73181570980 |
Peso del producto (por artículo) |
18.090 g |
ISO |
4017 |
Normas |
ISO 4017 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M6 |
Min./max. resulting pre-load force |
3,5-7 kN |
Catálogo General |
0091690 |
Ficha Técnica |
32406433.pdf |
Ficha Técnica |
32406434.pdf |