Clase de producto |
A |
Material |
ST |
Altura de la cabeza |
3.1 mm |
Diseño de la rosca |
Rosca parcial |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
9 mm |
Profundidad de accionamiento |
1.5 mm |
Longitud |
8 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza plana |
Diámetro de la cabeza |
13 mm |
Diámetro nominal |
6 mm |
Accionamiento interno |
SL |
Tipo de rosca |
M |
Clase de propiedad |
5,8 |
Anchura de la ranura |
1.6 mm |
Tipo de accionamiento |
Ranura |
Paso |
1 mm |
DIN |
923 |
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Código del sistema armonizado |
73181559980 |
Peso del producto (por artículo) |
7.250 g |
Diámetro del vástago |
8 mm |
Normas |
DIN 923 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M6 |
Catálogo General |
025940608 |