DIN 7985 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 7045. Hay cierta similitud (algunas alturas y diámetros de cabeza han cambiado | las longitudes de rosca han cambiado | las profundidades de penetración de la cabeza rebajada han cambiado | se ha cambiado el título estándar de tornillo con cabeza avellanada gota de sebo a tornillo con cabeza plana).
Material |
ST |
Diseño de la rosca |
Rosca completa |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
14 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza alomada |
Diámetro de la cabeza |
8 mm |
Accionamiento interno |
H2 |
Tipo de rosca |
M |
Tipo de accionamiento |
Cruceta |
DIN |
7985 |
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Clase de producto |
A |
Altura de la cabeza |
3.1 mm |
Superficie |
A2K |
Profundidad de accionamiento mínima |
2.04 mm |
Diámetro nominal |
4 mm |
Clase de propiedad |
4,8 |
Paso |
0.7 mm |
Código del sistema armonizado |
73181558980 |
Peso del producto (por artículo) |
1.920 g |
Normas |
DIN 7985 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M4 |
Catálogo General |
0046414 |
Ficha Técnica |
32406436.pdf |