Tornillo de cabeza alomada de estrella H

Ref.: 00462 5
Ver todas las versiones

TOR-DIN7985-4.8-H1-(A2K)-M2X5

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-DIN7985-4.8-H1-(A2K)-M2X5
Tornillo de cabeza alomada de estrella H
DIN 7985, acero 4.8, cincado, pasivado azul (A2K)

DIN 7985 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 7045. Hay cierta similitud (algunas alturas y diámetros de cabeza han cambiado | las longitudes de rosca han cambiado | las profundidades de penetración de la cabeza rebajada han cambiado | se ha cambiado el título estándar de tornillo con cabeza avellanada gota de sebo a tornillo con cabeza plana).

Material

ST
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

5 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza alomada
Más Información

Diámetro de la cabeza

4 mm
Más Información

Accionamiento interno

H1
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Tipo de accionamiento

Cruceta
Más Información

DIN

7985
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Altura de la cabeza

1.6 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Profundidad de accionamiento mínima

1.1 mm
Más Información

Diámetro nominal

2 mm
Más Información

Clase de propiedad

4,8
Más Información

Paso

0.4 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181558980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.186 g
Más Información

Normas

DIN 7985
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M2
Más Información

Catálogo General

004625

Ficha Técnica

32406436.pdf
Scroll to top