Tornillo moleteado, perfil bajo

Ref.: 022465 20
Ver todas las versiones

TOR-DIN653-B-5.8-(A2K)-M5X20

Descripción

TOR-DIN653-B-5.8-(A2K)-M5X20
Tornillo moleteado, perfil bajo
DIN 653, acero galvanizado 5.8, pasivado en azul (A2K)

Material

ST
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

20 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza moleteada
Más Información

Formulario

Baja
Más Información

Diámetro de la cabeza

20 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Tipo de accionamiento

Con mango
Más Información

DIN

653
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Diámetro del vástago

5 mm
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Altura de la cabeza

4 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Resistencia a la tracción

500 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

5 mm
Más Información

Clase de propiedad

5,8
Más Información

Paso

0.8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181590980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11.305 g
Más Información

Normas

DIN 653
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M5
Más Información

Catálogo General

02246520
Scroll to top